EBM(江部松商事)
プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
200
20
40
65
100
150
200
容量(L)
26
2.7
5.4
1.7
8.7
13
20
26
3.8
5.9
5.5
8.4
12
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
26
種別
1/1 200mm
質量(kg)
1.82
深さ(mm)
200
外寸(mm)
530×325
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3570410