EBM(江部松商事)
プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
40
20
40
65
100
150
200
容量(L)
16
2.7
5.4
1.7
8.7
13
20
26
3.8
5.9
5.5
8.4
12
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
16
種別
2/3 40mm
質量(kg)
1.27
深さ(mm)
40
外寸(mm)
354×325
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3576011