EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
65
40
65
100
150
200
容量(L)
8.7
5.4
8.7
13
20
26
3.8
11
5.5
4.8
1.6
2.2
2.8
0.9
1.5
8.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(L)
8.7
種別
1/1 65mm
深さ(mm)
65
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8848801
板厚(mm)
0.7