※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
150
40
65
100
150
200
容量(L)
5.5
5.4
8.7
13
20
26
3.8
11
5.5
4.8
1.6
2.2
2.8
0.9
1.5
8.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
5.5
種別
1/3 150mm
深さ(mm)
150
外寸(mm)
325×176
EBM品番
8850201
板厚(mm)
0.7