※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
200
40
65
100
150
200
容量(L)
4.8
5.4
8.7
13
20
26
3.8
11
5.5
4.8
1.6
2.2
2.8
0.9
1.5
8.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(L)
4.8
種別
1/4 200mm
深さ(mm)
200
外寸(mm)
265×162
EBM品番
8850801
板厚(mm)
0.7