EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)
65
20
40
100
65
150
容量(L)
1
2.7
1.2
2.4
0.7
1.5
0.5
6
12
19
29
1.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281468
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
容量(L)
1
種別
1/6 65mm
深さ(mm)
65
外寸(mm)
176×162
板厚(mm)
0.7
EBM品番
8850900