曜日別特売
- EBM 18-8 ガストロノームパン EBM(江部松商事) 27281547

EBM 18-8 ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)40
容量(L)12
内容量1個注文コード27281547品番-
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
容量(L)12種別2/1 40mm深さ(mm)40外寸(mm)654×530板厚(mm)0.8EBM品番8851600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする