EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
深さ(mm)
65
20
40
100
65
150
容量(L)
19
2.7
1.2
2.4
0.7
1.5
0.5
6
12
19
29
1.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
容量(L)
19
種別
2/1 65mm
深さ(mm)
65
外寸(mm)
654×530
板厚(mm)
0.8
EBM品番
8851700