EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
150
20
40
100
65
150
容量(L)
12
2.7
1.2
2.4
0.7
1.5
0.5
6
12
19
29
1.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量(L)
12
種別
2/3 150mm
深さ(mm)
150
外寸(mm)
355×325
板厚(mm)
0.7
EBM品番
8852300