EBM(江部松商事)
EBM 18-8 穴明ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
150
150
200
100
容量(L)
8.7
20
26
5.9
8.7
11
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27281836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
8.7
種別
1/2 150mm
穴径(Φmm)
3
深さ(mm)
150
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8853100