曜日別特売
- EBM 18-8 穴明ガストロノームパン補強重なり防止付 EBM(江部松商事) 27281854

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM 18-8 穴明ガストロノームパン補強重なり防止付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)40
容量(L)12
内容量1個注文コード27281854品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
容量(L)12種別2/1 40mm穴径(Φmm)3深さ(mm)40外寸(mm)654×530EBM品番8881000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする