サネックス
18-8 サネックス 穴明ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
深さ(mm)
100
100
65
容量(L)
13.5
13.5
4.5
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283805
品番
13118AH
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
容量(L)
13.5
種別
1/1(H100)
穴径(Φmm)
5
深さ(mm)
100
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8676500