サネックス
18-8 サネックス 穴明ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
深さ(mm)
65
100
65
容量(L)
4.5
13.5
4.5
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283814
品番
13217AH
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(L)
4.5
種別
1/2(H65)
穴径(Φmm)
5
深さ(mm)
65
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8676600