※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50コネクタ形状-注文コード27285344品番CDA2F50-50Z-M9NWS
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など440種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易