EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ミキシングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
55
13
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
50
55
60
容量(L)
33
0.5
0.7
1.3
2
3
4.2
5.7
7.5
9.5
11
16
20
26
33
45
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303755
品番
55cm
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
33
材質
ステンレス
サイズ(cm)
55
外径(Φmm)
593
深さ(mm)
210
板厚(mm)
0.8
EBM品番
7424400