曜日別特売
22cm マトファー シェフイノックス 18-10 平底ボール マトファー 27304017

マトファー シェフイノックス 18-10 平底ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)2.6
内容量1個注文コード27304017品番22cm
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
容量(L)2.6サイズ(cm)22深さ(mm)103外径(mm)250EBM品番5237200内径(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする