S20型 ポリエチレン つけもの樽 リス 27319277

ポリエチレン つけもの樽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード27319277品番S20型
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
容量(L)20仕様ポリプロピレン製押蓋付高さ(mm)287耐熱温度(℃)-30~90外径(mm)371EBM品番47100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする