S30型 ポリエチレン つけもの樽 リス 27319286

ポリエチレン つけもの樽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)30
内容量1個注文コード27319286品番S30型
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
容量(L)30仕様ポリプロピレン製押蓋付高さ(mm)327耐熱温度(℃)-30~90外径(mm)420EBM品番47200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする