S40型 ポリエチレン つけもの樽 リス 27319295

ポリエチレン つけもの樽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)40
内容量1個注文コード27319295品番S40型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(L)40仕様ポリプロピレン製押蓋付高さ(mm)354耐熱温度(℃)-30~90外径(mm)466EBM品番47300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする