S60型 ポリエチレン つけもの樽 リス 27319304

ポリエチレン つけもの樽

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)60
内容量1個注文コード27319304品番S60型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,820
容量(L)60仕様ポリプロピレン製押蓋付高さ(mm)431耐熱温度(℃)-30~90外径(mm)516EBM品番3057700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27319304S60型31937238-S60型 漬物樽 60型 リス 31937238漬物樽 60型リス1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする