つけもの重石

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg)2.5
内容量1個注文コード27319338品番#25R
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート質量(kg)2.5高さ(mm)82外径(Φmm)168EBM品番8194260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27319347
2020-07-14
用途: 漬け物
工藤良昭商店卸売・小売業

10リットルのホーロー製の漬け物容器にちょうど良い大きさです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする