リス
つけもの重石
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
7.5
1.5
2.5
3.5
7.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319356
品番
#75R
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
109
外径(Φmm)
240
EBM品番
8194290