曜日別特売
#100S 角型 つけもの重石 リス 27319469

角型 つけもの重石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)10
内容量1個注文コード27319469品番#100S
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート質量(kg)10高さ(mm)95外寸(mm)220×360EBM品番6318220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする