※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM ステンレス 二重保温食缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
8
8
12
22
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319855
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
容量(L)
8
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
285
底径(Φmm)
(内鍋)188
内径(mm)
(内鍋)Φ220×H230
EBM品番
8873100
外径(cm)
30