曜日別特売
33cm EBM ステンレス 二重保温食缶 EBM(江部松商事) 27319864

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM ステンレス 二重保温食缶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)12
内容量1個注文コード27319864品番33cm
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
容量(L)12質量(kg)8.2高さ(mm)315底径(Φmm)(内鍋)222内径(mm)(内鍋)Φ250×H260EBM品番8873200外径(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする