セキスイ
セキスイ メン兼用コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27320458
品番
CMKIE
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
容量(L)
11
外寸(mm)
574×350×H80
内寸(mm)
533×320×H64
EBM品番
7767700