※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200コネクタ形状-オートスイッチ品番M9B注文コード27324395品番CDA2G40-200Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ品番など81種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易