※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50コネクタ形状M12-4pinオートスイッチ品番M9BA注文コード27332953品番CDA2G80-50Z-M9BAMDPC
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ品番など104種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易