キャンブロ
キャンブロ ディスプレイカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
310
310
405
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27335569
品番
RD1220CW
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法A(mm)
532
寸法D(mm)
310
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
336
EBM品番
2753300