キャンブロ
キャンブロ ディスプレイカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
405
310
405
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27335578
品番
RD1826CW
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法A(mm)
658
寸法D(mm)
405
寸法B(mm)
605
寸法C(mm)
455
EBM品番
2753400