RD1826CWH キャンブロ ディスプレイカバー センターヒンジ キャンブロ 27335596

※使用例

キャンブロ ディスプレイカバー センターヒンジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)405
内容量1個注文コード27335596品番RD1826CWH
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ポリカーボネイト寸法A(mm)658寸法D(mm)405寸法B(mm)605寸法C(mm)455EBM品番2753200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27335587
2020-01-21
用途: お菓子のディスプレイ
ビストロ クワバラ飲食業

こちらのディスプレイカバーを購入したのですがトレーは別売との特記がなかったので気付かず送られてきたものはカバーのみでした。
しかも専用のトレーは取り扱いがないです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする