※使用例
Carlisle(カーライル)
カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
65
25
65
100
種別
1/2 65mm
1/1 25mm
1/1 65mm
1/1 100mm
1/2 25mm
1/2 65mm
1/2 100mm
25mm
65mm
100mm
1/3 25mm
1/3 100mm
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27335903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
1/2 65mm
材質
メラミン
深さ(mm)
65
外寸(mm)
324×264
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
8924010