曜日別特売
L1/2 カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ Carlisle(カーライル) 27335937

※使用例

カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)65
種別65mm
内容量1個注文コード27335937品番L1/2
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
種別65mm材質メラミン深さ(mm)65外寸(mm)527×159耐熱温度(℃)100EBM品番8924310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする