SMC
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G-Z 耐強磁界オートスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
150
200
250
450
チューブ内径(Φmm)
50
40
63
リード線(m)
0.5
3
0.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27337966
品番
CDA2G50-150Z-P3DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
コネクタ形状
-
リード線(m)
0.5
オートスイッチ品番
P3DW
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2