- EBM オーガナイザーボックス EBM(江部松商事) 27338229

EBM オーガナイザーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード27338229品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
ブラック種別ブラック材質抗菌ポリプロピレン外寸(mm)130×300×H105内寸(mm)110×230×H88EBM品番942520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする