EBM(江部松商事)
EBM オーガナイザーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
クリア
ブラック
クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27338238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
色
クリア
種別
クリア
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
130×300×H105
内寸(mm)
110×230×H88
EBM品番
942510