曜日別特売
- EBM 木枠サラダステーション EBM(江部松商事) 27339814

EBM 木枠サラダステーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27339814品番-
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
材質本体:黄肌(ウレタン塗装)、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト外寸(mm)560×355×H300EBM品番5000340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする