※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ S/W兼用 外鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(inch)
16
16
20
22
26
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27340487
品番
16インチ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
513
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
275
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
355
寸法I(mm)
45
寸法G(mm)
197
EBM品番
1485800