曜日別特売
18インチ UK 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用 外鍋 UK(三宝) 27340733

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用 外鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(inch)18
内容量1台注文コード27340733品番18インチ
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(inch)18寸法A(mm)550寸法F(mm)90寸法D(mm)350寸法E(mm)250寸法B(mm)450寸法C(mm)390寸法G(mm)60EBM品番1486700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする