曜日別特売
16インチ UK 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋 UK(三宝) 27340855

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(inch)16
内容量1台注文コード27340855品番16インチ
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ(inch)16寸法H(mm)67寸法A(mm)513寸法F(mm)265寸法D(mm)275寸法E(mm)220寸法B(mm)410寸法C(mm)170寸法I(mm)45寸法G(mm)197EBM品番1480700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする