曜日別特売
22インチ UK 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用外鍋 UK(三宝) 27340907

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用外鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(inch)22
内容量1台注文コード27340907品番22インチ
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズ(inch)22寸法H(mm)85寸法A(mm)658寸法F(mm)310寸法D(mm)360寸法E(mm)300寸法B(mm)555寸法C(mm)240寸法I(mm)60寸法G(mm)250EBM品番1482000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする