曜日別特売
11.5インチ UK 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ(片手)用 中鍋 UK(三宝) 27341117

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ(片手)用 中鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード27341117品番11.5インチ
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
サイズ(inch)11.5寸法A(mm)415寸法F(mm)50寸法D(mm)270寸法E(mm)200寸法B(mm)290寸法C(mm)225寸法G(mm)40EBM品番1481000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする