パロマ
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
LP
LP
13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27361645
品番
PA-E18S LP
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
点火方式:回転式圧電点火方式
種別
LP
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
接続口
Φ9.5mmゴム管
ガス消費量(kW)
3.51
EBM品番
163201