曜日別特売
大 EBM 業務用 座布団 さらさ EBM(江部松商事) 27369704

EBM 業務用 座布団 さらさ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
エンジ
寸法(mm)550×510×H90
内容量1個注文コード27369704品番
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
エンジ寸法(mm)550×510×H90材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%カバー寸法(mm)550×590EBM品番566100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする