曜日別特売
小 EBM 業務用 座布団 さらさ EBM(江部松商事) 27369747

EBM 業務用 座布団 さらさ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
エンジ
寸法(mm)400×400×H40
内容量1個注文コード27369747品番
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
エンジ寸法(mm)400×400×H40材質表生地=綿100%、中素材=ウレタン芯30mm・綿70%・ポリエステル30%カバー寸法(mm)440×450EBM品番566500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする