テーブルクラフト
テーブルクラフト 卓上 ミニ ゴミ入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27370465
品番
WM1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転蓋式
材質
18-0ステンレス
寸法
4.625"×4.625"×6.75"
サイズ(cm)
17.8
外寸(mm)
Φ120×H178
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
EBM品番
547300