※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)63仕様-注文コード27384972品番CDA2T63-80JZ-A44
参考基準価格(税別)¥42,240販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など256種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易