曜日別特売
- サクラメン スタンダード手袋 サクラメン 27386303

サクラメン スタンダード手袋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)約27
内容量1パック(100枚)注文コード27386303品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズM全長(cm)29材質ポリエチレン、エンボスなし厚さ(mm)0.03中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)約27EBM品番5208740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-12
用途: 料理時
製造業

生肉や生魚を調理する時に使用しています。
使い終わって裏返しながら外す時に、手にひっつかずにもう少しスムーズに外せると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする