Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
白
緑
黒
赤
黄
ピンク
オレンジ
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27388516
品番
5689
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)
容量(L)
6
色
黄
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
外寸(mm)
252×238×H250
特性
注ぎ口付、目盛付き
EBM品番
8218740
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
バケットカバー使用例
参考になった