Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黄
白
緑
青
赤
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27388717
品番
5692
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)
容量(L)
20
色
黄
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
外寸(mm)
380×470×H380
特性
注ぎ口付、目盛付き
EBM品番
8218950
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※20Lのみ取手付きとなります。